Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 1 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 2 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 3 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 4 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 5 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 6 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 7 Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 1
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 2
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 3
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 4
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 5
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 6
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 7
Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartondübel W-GS Typ ZD aus Zinkdruckguss

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren

  • Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D ∅ 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten
Anwendungsgebiet

Garderobenleisten

Kabelkanäle
Handtuchhalter

Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken

Dübel bündig eindrehen

Bauteil montieren