Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Isolierdübel W-ID
Zur Befestigung leichter Lasten in druckfesten Dämmstoffen (z. B. Fassade mit WDVS)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen
- Schnelle und preiswerte Befestigung
- Es werden keine Wärmebrücken geschaffen
- Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)
- Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich
- Zur Vorsteckmontage geeignet
- Formschlüssige Befestigung
- Beim W-ID 95 kann man den Schraubendurchmesser mit einem Nylondübel Größe 8 auf den Schraubendurchmesser 4–5 reduzieren
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
- Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz-, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben (z.B. ASSY-D)
- Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
- Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!