Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-RD mit Kragen in Naturfarbe
Ohne Zulassung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Geringes Eindrehmoment der Schraube „leichtes“ Verspreizen des Dübels, nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Starke Verdrehsicherung
- 4-fach-Spreizung hohe Traglasten
- Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Verankerung durch Reibschluss und Formschluss (Lochstein) zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Halogen- und silikonfrei
- Temperaturneutral von –40 °C bis + 80 °C
Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor
Gut zu wissen:
Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk).
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Schraubenlänge = Dübellänge + 1x Schrauben-Ø.
Verwenden Sie Holz- oder Spanplattenschrauben OHNE optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.).
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Leistungsdaten ermittelt im Würth-Prüflabor
Untergeordnete Befestigungen: Beton und Mauerwerk aus Voll- und Lochsteinen
Universell einsetzbarer Kunststoff-Rahmendübel für den unteren und mittleren Lastbereich
W-RD darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton)
Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ -20°C, Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregale, leichte Hängeschränke, Wandschränke, Spiegel, Bilderrahmen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Holzbalken, Holzlatten, Metallschienen, Winkeln, Profilen, Hinweisschildern etc.
Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube ohne optimierte Gewindespitze (wie z. B.: Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde usw.)
Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!