Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Porenbetonanker W-PA
Schwerlastanker mit Außengewinde (Typ A) für Einzelbefestigungen Porenbeton. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe zulässige Lasten für ein hohes Maß an Sicherheit
- Schnelles Setzen des Ankers – geringe Montagekosten
- Sofort belastbar – keine Wartezeit
- Die formschlüssige Verankerung ist weitgehend spreizdruckfrei und wird ohne kostspielige und aufwendige Hinterschnittwerkzeuge erzeugt.
Montage mit und ohne Maschinen möglich
Maschinelle Verarbeitung mit Spezialwerkzeug für SDS-Aufnahme – dabei wird nur die Schlagwirkung des Bohrhammers (mind. 3 kg) ausgenutzt.
- Z-21.1-1983 Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für – Zugzone (gerissener Porenbeton) und Druckzone (ungerissener Porenbeton) – leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 in bewehrten Dach- und Deckenplatten sowiefür statisch vergleichbare Befestigungen (max. Last s. bauaufsichtliche Zulassung)
- Feuerwiderstand: F90, F120 (M6 – M12)
Die Verankerung der Dübel ist nur in unverputzten und nicht beschichteten Mauerwerkswänden zulässig
Spreizhülse mit Schlitzen
zum Untergrund voraus
aufstecken
- Z-21.1-1983 Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für – Zugzone (gerissener Porenbeton) und Druckzone (ungerissener Porenbeton) – leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 in bewehrten Dach- und Deckenplatten sowiefür statisch vergleichbare Befestigungen (max. Last s. bauaufsichtliche Zulassung)
- Feuerwiderstand: F90, F120 (M6 – M12)
- Schwerlastanker für Porenbeton ohne Bewehrung der Festigkeitsklassen PB2, PB4 und PB6, bei bewehrtem Porenbeton der Festigkeitsklassen P 3.3 und P 4.4
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, abgehängten Decken, Sanitär- und Lüftungsleitungen, Fußplatten, Konsolen, Geländern, Gittern, Maschinen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Stützen, etc. (s. Dübeltechnik für die Branche)
- Für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung
- Verwendung für Bauteile in geschlossenen und trockenen Räumen
- Nicht geeignet für Feuchträume mit chlorhaltiger Atmosphäre (Schwimmbadhallen etc.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!