In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortierung
Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04.
Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Außenbereich.
Vollflächig klebendes Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die schnelle und einfache Fugenabdichtung im Innenbereich.
Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft. Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden.
Dichtband für die sichere Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen sowie Dampfsperren und Dampfbremsen.
Selbstklebendes Montage- und Dichtungsband aus Butylkautschuk mit fest verankerter Alukaschierung. Hält Witterungseinflüssen stand und haftet auf sämtlichen im Bausektor vorhandenen Untergründen.