Maniglia per porta A 802 su rosetta ovale
Maniglia per porta piastra forata A 802
Cod. art. 0687158020
EAN 4053479336688
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Per una tenuta ottimale
La maniglia e la rosetta base sono collegate in modo permanente e garantiscono la migliore tenuta possibile, fissate con rivetti filettati e viti metriche.
Costi di stoccaggio ridotti
Opzioni di combinazione versatili e costi di stoccaggio ridotti, tutti gli articoli disponibili singolarmente.
Le piastre forate possono essere utilizzate su porte DIN D e DIN S senza modifiche
Perni quadrati con foro anteriore o perni antipanico con foro anteriore da ordinare separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Per settore immobiliare (porte con telaio tubolare)
![]() | |
Area di applicazione | Area oggetto, Area riservata |
Spessore rosetta | 13,5 mm |
Ideale per | Porte per abitazioni, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari |
Testato al fuoco | No |
Tecnologia con cuscinetto | Maniglia per porta, fissa, Montato a molla |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Direttive DIN | DIN R/L |
Normative | EN 1906 |
Categoria d'uso | Classe 4 |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Misura quadrato | 8 mm |
Profondità di innesto | 32 mm |
Lunghezza impugnatura | 145 mm |
Diametro impugnatura | 21 mm |
Distanza fori | 50 mm |
Lunghezza rosetta | 70 mm |
Larghezza rosetta | 33 mm |
Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta | 70,5 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.