Kapı kolu A 806

Kapı kolu A 806

Ürün no. 0687158060

EAN 4053479336602

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı kolu A 806

Ürün no. 0687158060
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
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Rozet kalınlığı

13,5 mm

Şunun için uygun:

Ev kapıları, Ofis kapıları, Ameliyathane kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Borulu çerçeve kapı

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Kapı kolu şekli

GE (Frankfurt tipi)

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, sabit, Yay monteli

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

DIN yönü

DIN R/L

Standartlar

EN 1906

Kullanım kategorisi

Sınıf 4

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Montaj tipi

Vidalı

Kare boyutu

8 mm

Parça derinliği

31 mm

Tutma sapı uzunluğu

158 mm

Tutma sapı çapı

21 mm

Delik mesafesi

50 mm

Rozet uzunluğu

70 mm

Rozet genişliği

33 mm

Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket

73 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler