Maniglie per porta A 807 su rosetta ovale

Maniglia per porta piastra forata A 807

Cod. art. 0687158070

EAN 4053479336589

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maniglie per porta A 807 su rosetta ovale

Cod. art. 0687158070
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
Per una tenuta ottimale


La maniglia e la rosetta base sono collegate in modo permanente e garantiscono la migliore tenuta possibile, fissate con rivetti filettati e viti metriche.



Costi di stoccaggio ridotti


Opzioni di combinazione versatili e costi di stoccaggio ridotti, tutti gli articoli disponibili singolarmente.



Le piastre forate possono essere utilizzate su porte DIN D e DIN S senza modifiche

Indicazione

Perni quadrati con foro anteriore o perni antipanico con foro anteriore da ordinare separatamente.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per settore immobiliare (porte con telaio tubolare).

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata

Spessore rosetta

13,5 mm

Ideale per

Porte per abitazioni, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari

Testato al fuoco

No

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, fissa, Montato a molla

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Direttive DIN

DIN R/L

Normative

EN 1906

Categoria d'uso

Classe 4

Dichiarazione ambientale di prodotto

Tipo di montaggio

Avvitato

Misura quadrato

8 mm

Profondità di innesto

32 mm

Lunghezza impugnatura

170 mm

Diametro impugnatura

21 mm

Distanza fori

50 mm

Lunghezza rosetta

70 mm

Larghezza rosetta

33 mm

Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta

73 mm