Kapı kolu A 807

Kapı kolu A 807

Ürün no. 0687158070

EAN 4053479336589

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kapı kolu A 807

Ürün no. 0687158070
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
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Rozet kalınlığı

13,5 mm

Şunun için uygun:

Ev kapıları, Ofis kapıları, Ameliyathane kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Borulu çerçeve kapı

Yangın koruma sertifikalı

Hayır

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, sabit, Yay monteli

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

DIN yönü

DIN R/L

Standartlar

EN 1906

Kullanım kategorisi

Sınıf 4

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Montaj tipi

Vidalı

Kare boyutu

8 mm

Parça derinliği

32 mm

Tutma sapı uzunluğu

170 mm

Tutma sapı çapı

21 mm

Delik mesafesi

50 mm

Rozet uzunluğu

70 mm

Rozet genişliği

33 mm

Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket

73 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler