Kapı kolu A 810
Kapı kolu A 810
Ürün no. 0687158100
EAN 4053479336633
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Cisim alanı, Özel alan |
Rozet kalınlığı | 13,5 mm |
Şunun için uygun: | Ev kapıları, Ofis kapıları, Ameliyathane kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Borulu çerçeve kapı |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Kapı kolu şekli | Tutma sapı tipi Ulm |
Rulman Teknolojisi | Kapı kolu, sabit, Yay monteli |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
DIN yönü | DIN R/L |
Standartlar | EN 1906 |
Kullanım kategorisi | Sınıf 4 |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
Montaj tipi | Vidalı |
Kare boyutu | 8 mm |
Parça derinliği | 32 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 138 mm |
Delik mesafesi | 50 mm |
Rozet uzunluğu | 70 mm |
Rozet genişliği | 33 mm |
Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket | 75 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!