Rosetta ovale grezza

Rosetta cieca ovale

Cod. art. 0687158410

EAN 4053479337036

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rosetta ovale grezza

Cod. art. 0687158410
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
  • Con 2 punti di fissaggio invisibili
Indicazione
  • La rosetta cieca ovale non ha funzione di sicurezza.

  • I materiali per il fissaggio vanno ordinati separatamente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per settore immobiliare (porte con telaio tubolare).

Foro punzonato

Cieco (senza foro)

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata, Interni

Spessore rosetta

7 mm

Ideale per

Porte per abitazioni, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari

Esecuzione

Rosetta cieca

Testato al fuoco

No

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Direttive DIN

DIN R/L

Dichiarazione ambientale di prodotto

Tipo di montaggio

Avvitato

Distanza fori

50 mm

Lunghezza rosetta

70 mm

Larghezza rosetta

33 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglia per porta A 802 su rosetta ovale

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 807 su rosetta ovale

DH-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglia per porta A 802 su rosetta ovale

DH-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 807 su rosetta ovale

DH-A2-A807/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT