Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

Maniglia per porta piastra forata A 810

Cod. art. 0687158600

EAN 4053479336640

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

Cod. art. 0687158600
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
Per una tenuta ottimale


La maniglia e la rosetta base sono collegate in modo permanente e garantiscono la migliore tenuta possibile, fissate con rivetti filettati e viti metriche.



Costi di stoccaggio ridotti


Opzioni di combinazione versatili e costi di stoccaggio ridotti, tutti gli articoli disponibili singolarmente.



Le piastre forate possono essere utilizzate su porte DIN D e DIN S senza modifiche

Indicazione

Perni quadrati con foro anteriore o perni antipanico con foro anteriore da ordinare separatamente.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per settore immobiliare (porte con telaio tubolare).

Area di applicazione

Area oggetto, Area riservata

Spessore rosetta

13,5 mm

Ideale per

Porte antincendio, Porte antifumo

Testato al fuoco

Forma maniglia per porta

Maniglia Ulm

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, fissa, Montato a molla

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Direttive DIN

DIN R/L

Normative

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Categoria d'uso

Classe 4

Dichiarazione ambientale di prodotto

Tipo di montaggio

Avvitato

Misura quadrato

9 mm

Profondità di innesto

32 mm

Lunghezza impugnatura

138 mm

Distanza fori

50 mm

Lunghezza rosetta

70 mm

Larghezza rosetta

33 mm

Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta

75 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglia per finestra A 510

WH-RT-A510-MATT-30-10

Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale
x 1 pz.
Maniglia per finestra A 510

WH-RT-A510-MATT-35-10

Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale
x 1 pz.
Maniglia per finestra A 510

WH-RT-A510-MATT-38-10

Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale
x 1 pz.
Maniglia per finestra A 510 con chiusura a chiave

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-30-10

Rosetta con base in zinco pressofuso con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale
x 1 pz.
Maniglia per finestra A 510 con chiusura a chiave

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-35-10

Rosetta con base in zinco pressofuso con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale
x 1 pz.
Maniglia per finestra A 510 con chiusura a chiave

WH-RT-A510-MATT-LOKABLE-38-10

Rosetta con base in zinco pressofuso con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale