Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale
Maniglia per porta piastra forata A 811
Cod. art. 0687158610
EAN 4053479337135
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Per una tenuta ottimale
La maniglia e la rosetta base sono collegate in modo permanente e garantiscono la migliore tenuta possibile, fissate con rivetti filettati e viti metriche.
Costi di stoccaggio ridotti
Opzioni di combinazione versatili e costi di stoccaggio ridotti, tutti gli articoli disponibili singolarmente.
Le piastre forate possono essere utilizzate su porte DIN D e DIN S senza modifiche
Perni quadrati con foro anteriore o perni antipanico con foro anteriore da ordinare separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Per settore immobiliare (porte con telaio tubolare)
![]() | |
Area di applicazione | Area oggetto, Area riservata |
Spessore rosetta | 13,5 mm |
Ideale per | Porte antincendio, Porte antifumo |
Testato al fuoco | Sì |
Tecnologia con cuscinetto | Maniglia per porta, fissa, Montato a molla |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Grado di lucidatura | Opaco |
Direttive DIN | DIN R/L |
Normative | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Categoria d'uso | Classe 4 |
Dichiarazione ambientale di prodotto | Sì |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Misura quadrato | 9 mm |
Profondità di innesto | 32 mm |
Lunghezza impugnatura | 166 mm |
Distanza fori | 50 mm |
Lunghezza rosetta | 70 mm |
Larghezza rosetta | 33 mm |
Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta | 88,5 mm |