Kapı kolu A 811

Kapı kolu A 811

Ürün no. 0687158610
EAN 4053479337135

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Delikli

0 - uygulanamaz

Uygulama alanı

Cisim alanı, Özel alan

Rozet kalınlığı

13.5 mm

Şunun için uygun:

Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları

Tasarım

0 - uygulanamaz

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Kapı kolu şekli

0 - uygulanamaz

Rulman Teknolojisi

Kapı kolu, sabit, Yay monteli

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

Yüzey

0 - uygulanamaz

Renk

0 - uygulanamaz

DIN yönü

DIN R/L

Standartlar

EN 1906, EN 179, DIN 18273

Kullanım kategorisi

Sınıf 4

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Montaj tipi

Vidalı

Kare boyutu

9 mm

Mil

0 - uygulanamaz

Parça derinliği

32 mm

Tutma sapı uzunluğu

166 mm

Delik mesafesi

50 mm

Rozet uzunluğu

70 mm

Rozet genişliği

33 mm

Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket

88.5 mm

Topuz/tutma sapı plakası/halka tutma sapı

0 - uygulanamaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler