Pencere kolu, A 502
Pencere kolu, A 502
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kapı kolu şekli | U |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Temel rozet malzemesi | Plastik |
Pim malzemesi | Çelik |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Pim uzunluğu (A) | 35 mm |
Kare boyutu | 7 mm |
Kamera çapı | 10 mm |
Sözleşme | Dört kat, 90 derece |
DIN yönü | DIN R/L |
Delik mesafesi | 43 mm |
Kilitlenebilir | Hayır |
Tutma sapı uzunluğu | 145 mm |
Tutma sapı çapı | 22 mm |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!