Pencere kolu, A 502

Pencere kolu, A 502

Ürün no. 0687751034
EAN 4053479289472

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kapı kolu şekli

U

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Temel rozet malzemesi

Plastik

Pim malzemesi

Çelik

Parlaklık seviyesi

Mat

Pim uzunluğu (A)

38 mm

Kare boyutu

7 mm

Kamera çapı

10 mm

Sözleşme

Dört kat, 90 derece

DIN yönü

DIN R/L

Delik mesafesi

43 mm

Kilitlenebilir

Hayır

Tutma sapı uzunluğu

145 mm

Tutma sapı çapı

22 mm

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı kolu A 802

DH-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 803

DH-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Pencere kolu cıvatası, AW kafa tip+merkezleme ucu

OLIVESCR-W.CENTTIP-AW20-(NI)-5X45

High power transfer
x 100 ad.
Kapı kolu A 802

DH-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 803

DH-A2-A803/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.