Pencere kolu, A 510

Pencere kolu, A 510

Ürün no. 0687751093

EAN 4053479289526

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pencere kolu, A 510

Ürün no. 0687751093
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
The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kapı kolu şekli

Tutma sapı tipi Ulm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Temel rozet malzemesi

Plastik

Pim malzemesi

Çelik

Parlaklık seviyesi

Mat

Pim uzunluğu (A)

35 mm

Kare boyutu

7 mm

Kamera çapı

10 mm

Sözleşme

Dört kat, 90 derece

DIN yönü

DIN R/L

Delik mesafesi

43 mm

Kilitlenebilir

Hayır

Tutma sapı uzunluğu

133 mm

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapı kolu A 810

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 811

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 810

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 ad.
Kapı kolu A 811

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT