Maniglia per finestra A 510

Maniglia per finestra A 510

Cod. art. 0687751094

EAN 4053479289533

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maniglia per finestra A 510

Cod. art. 0687751094
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
Rosetta con base in plastica con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale

Ganascia "combi"


Fissa la base della rosetta per impedirne la rotazione



Design uniforme


Maniglie per porte abbinate disponibili

Indicazione

Per eseguire il fissaggio è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro oppure viti per fissaggio dk.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per edilizia pubblica, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio

Istruzioni

Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.

Forma maniglia per porta

Maniglia Ulm

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Materiale della rosetta base

Plastica

Materiale del perno

Acciaio

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza perno (A)

38 mm

Misura quadrato

7 mm

Diametro camma

10 mm

Parte filettata

A quattro scatti, 90 gradi

Direttive DIN

DIN R/L

Distanza fori

43 mm

Serrabile

No

Lunghezza impugnatura

133 mm

Dichiarazione ambientale di prodotto

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

DH-A2-A810/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale

DH-A2-A811/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT