Maniglia per finestra A 510 con chiusura a chiave

Man. finestra A 510 chiusura chiave

Cod. art. 0687751592

EAN 4053479289540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Maniglia per finestra A 510 con chiusura a chiave

Cod. art. 0687751592
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
Rosetta con base in zinco pressofuso con bloccaggio quadruplo a 90° e fermo a sfera per fissare la maniglia per finestra in posizione orizzontale o verticale

Ganascia "combi"


Fissa la base della rosetta per impedirne la rotazione



Design uniforme


Maniglie per porte abbinate disponibili



Semplice utilizzo


Cilindro di spinta con bloccaggio simultaneo con una chiave adatta per tutte le maniglie per finestra di questo modello


Prova di prestazioni

Test in conformità alla normativa EN 1627 2011-09 a 100 Nm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per edilizia pubblica, ad esempio finestre in legno, plastica e alluminio

Istruzioni

Per fissare le maniglie, possono essere utilizzate le viti a testa svasata ASSY con diametro di 5 mm o le viti per fissaggio dk.

Forma maniglia per porta

Maniglia Ulm

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Materiale della rosetta base

Metallo

Materiale del perno

Acciaio

Grado di lucidatura

Opaco

Lunghezza perno (A)

30 mm

Misura quadrato

7 mm

Diametro camma

10 mm

Parte filettata

A quattro scatti, 90 gradi

Direttive DIN

DIN R/L

Distanza fori

43 mm

Serrabile

Tipo di chiusura

Chiave uguale

Lunghezza impugnatura

133 mm

Normative

EN 1627, EN 13126-3:2023

Dichiarazione ambientale di prodotto

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Maniglie per porta A 810 su rosetta ovale

DH-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 pz.
Maniglie per porta A 811 su rosetta ovale

DH-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT