Pencere kolu, A 510 kilitlenebilir
Pencere kolu, A 510 kilitlenebilir
Ürün no. 0687751592
EAN 4053479289540
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapı kolu şekli | Tutma sapı tipi Ulm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Temel rozet malzemesi | Metal |
Pim malzemesi | Çelik |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Pim uzunluğu (A) | 30 mm |
Kare boyutu | 7 mm |
Kamera çapı | 10 mm |
Sözleşme | Dört kat, 90 derece |
DIN yönü | DIN R/L |
Delik mesafesi | 43 mm |
Kilitlenebilir | Evet |
Kapanma tipi | Benzer anahtarlı |
Tutma sapı uzunluğu | 133 mm |
Standartlar | EN 1627, EN 13126-3:2023 |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!