Installation accessories for 3D hinges

Mounting accessories, 3-D hinges 2 bolts 16 mm set
AY-ASMBYSET-LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-16)

Br. art. 0688392000
EAN 4011231598118

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja

Show availability in Würth branch offices
Isključivo za trgovinske klijente

Register now and access more than 60,000 products

For 16 mm hinge with 2 bolts on frame part
Informacije o proizvodu

Lista sa podacima(X)

Sertifikati/ Dokumenti

 | 

 | 

Proizvod je uključen:
1 x

SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-4X200

ZEBRA
Količina: 1 x
1 x

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Opis: C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Količina: 1 x
1 x

DRL-TWST-MET-LONG-DIN340-HSS-D7,0MM

Opis: The long steel drill bit for deep drilling in steel up to 1000 N/mm² strength and in cast iron.
Količina: 1 x
1 x

STOPRG-F.DRLJIG-(ZN)-(HNGE-16MM)

Količina: 1 x
2 x

LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-D16MM)

Količina: 2 x