The multi-purpose stepped drill bit with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and now also for thicker workpieces made of conventional steel with a strength of up to 1300 N/mm², cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic and wood. Available in the ORSY® system cassette.
Informacije o proizvodu
Sertifikati/
Dokumenti
|
1
x
DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12)
ZEBRA SMART STEP
Opis:
The multi-functional stepped drill with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and, for the first time, allows drilling of thicker workpieces made of conventional steel up to 1300 N/mm² strength, cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic, and wood.
Količina:
1
x
1
x
DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D8-20)
ZEBRA SMART STEP
Opis:
The multi-functional stepped drill with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and, for the first time, allows drilling of thicker workpieces made of conventional steel up to 1300 N/mm² strength, cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic, and wood.
Količina:
1
x
1
x
DRL-STEP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D9-19)
ZEBRA SMART STEP
Opis:
The multi-functional stepped drill with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-precision, flexible use in sheet metal and, for the first time, allows drilling of thicker workpieces made of conventional steel up to 1300 N/mm² strength, cast iron, aluminium, brass, bronze, Plexiglas, plastic, and wood.
Količina:
1
x
Pakovanje navodi broj artikala u pakovanju. U odeljku kataloga možete da birate različita pakovanja ako se prikaže meni za izbor.
Ako ne znate pakovanje kada unosite broj artikla direktno u kolica za kupovinu ili snimate artikl pomoću sistema EasyScan/VarioScan, polje ostavite prazno. U ovom slučaju, pakovanje će biti određeno automatski.
Broj artikla se pravi na sledeći način: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cifre za broj prefiksa (imajte u vidu da je trenutno prva cifra uvek 0)
AAA = 3 cifre za 1. deo dimenzije
BBB = 3 cifre za 2. deo dimenzije
Primer struktura broja artikla:
Primer 1: Zavrtanj sa merama 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (dva razmaka između 4 i 10)
Primer 2: Zavrtanj sa merama 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (jedan razmak između 10 i 20)
Primer 3: Podloška sa unutrašnjim prečnikom od 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena po pakovanju (PU):
Prikazana cena uvek odgovara prikazanom pakovanju, pa cena za 250 jedinica se prikazuje za PU od 250, a cena za 300 jedinica za PU od 300.
Cena sa oznakom ključa cene:
Cena se uvek primenjuje na količinu koju reguliše ključ cene:
Cena za 1 jedinicu
Cena za 100 jedinica
Cena za 1000 jedinica
Količina prikazuje broj jedinica u porudžbini ili isporuci i količinu jedinica određene stavke.