Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Akku LI-CV-18 V

Akku LI-CV 18 Volt
AKKU-LI-CV-18V/4,0AH

Art.-Nr. 0700916532

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku LI-CV-18 V

Art.-Nr. 0700916532

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Leistungsstarke und robuste Akkupacks

Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Kompatibel zu aktuellen 18 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre Garantie

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

4 Ah

Ladezeit

45 min

Akku-/Batteriegewicht

608 g

Passende Ladegeräte

AL 30-CV-Li

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen