Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L mit umfangreichem Zubehör-Set
Nass- und Trockensauger ISS 30-L autom. EDITION
SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS30-L-AUTM)-EDITN
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Staubklasse L-Zertifizierung
Garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer
Zubehörteile am Gerät mit
Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen
Antistatisch vorbereitet
Durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet.
Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen
Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung- und Drehzahlregulierungschalter
Bedienerfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Powertools
Steckdose mit Hall Sensor für automatische Powertool-Erkennung, damit lässt sich der Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ansteuern.
Automatisches Filterreinigungssystem
- Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt.
- Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten
- Geringer Geräuschpegel
- Lange Filterstandzeiten
- Geringe Wartungskosten
- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
- Nur in dieser Sonderedition mit umfangreichem Zubehörset.
Datenblätter(X)
Ideal für Schreiner, Elektroinstallateure, Bauhaupt-/-nebengewerbe, Parkett- und Fliesenleger sowie der gesamte Automotive-Sektor.
Luftstrom | 74 l/s |
Unterdruck | 23 kPa |
Behälterinhalt | 30 l |
Leistung max. | 1380 W |
Kabellänge | 7.5 m |
Schlauchanschlussdurchmesser | 35 mm |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schalldruckpegel | 69 dB |
Schutzart IP | IP X4 |
Länge | 560 mm |
Breite | 370 mm |
Höhe | 580 mm |

BODDUES-(F.ISS-NTS-DN35)-PP-360MM
SAUGSCHL-F.NTS-ISS-(EL-LTND)-NW35-L4M
SAUGPINS-STEB-F.NTS-NW35
SAUGRO-(F.NTS-ISS)-MET-NW35-550MM
FUGDUES-(F.NTS-ISS-DN35)-NW35-225MM
KRUMR-F.NTS-ISS-2K-(EL-LEITEND)-NW35
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück