Magazine screwdriver ASSY®mat 80 with HS 16

Magazine screwdriver ASSYmat 80 with HS 16
MGSCRDRIV-EL-ASSYMAT80-HS16
MASTER
ASSYMAT80-HS16

Br. art. 07021602
EAN 4024835442596

Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja

Show availability in Würth branch offices
Isključivo za trgovinske klijente

Register now and access more than 60,000 products

Powerful 750-watt screwdriver with attachment for belted screws 4.5 x 40 – 5.0 x 80 mm, HOLZ HER system.
Informacije o proizvodu

Lista sa podacima(X)

Sertifikati/ Dokumenti

 | 

 | 

Proizvod je uključen:
1 x

BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM

Opis: PZ M6 thread
Količina: 1 x
1 x

BIT-AW25-LUMINOUSGREEN-M6-L45MM

Opis: M6 mm thread
Količina: 1 x
1 x

AY-SHRVGER-MG-ASSYMAT80-SDE

Količina: 1 x
1 x

TLBLT-THR-SDE-M6-ASSYMAT80

Količina: 1 x
1 x

KEY-F.BITCHANGE

Količina: 1 x
1 x

MACHINE FOR ASSYMAT

Količina: 1 x
1 x

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-4X74

ZEBRA
Opis: Short version
Količina: 1 x
1 x

CASE-EMPTY-ASSYMAT80

Količina: 1 x
1 x

BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM

Opis: The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Količina: 1 x
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
Dodatni artikli:
 
Proizvod
Opis
Broj
PU
Cena
/PU

BIT-PZ2-M5-BLACK-L45MM

PZ M5 thread
x 5 Količina

BIT-PH2-WHITE-M5-L45MM

PH M5 mm thread

BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-M5-L45MM

M5 mm thread
x 5 Količina

TLBLT-THR-SDE-M5-ASSYMAT50