İki pimli akım ölçüm cihazı ProII LED

İki pimli akım ölçüm cihazı ProII LED

Ürün no. 071553 165

EAN 4053479471273

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İki pimli akım ölçüm cihazı ProII LED

Ürün no. 071553 165
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
Overvoltage category CAT IV (1,000 V) - suitable for use in electrical installation and servicing work, and for testing hybrid and electric vehicles and photovoltaic systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

300 mm

Ekran

Optisch, LED'ler

Min./maks. voltaj aralığı AC

6-1000 V/AC

Min./maks. voltaj aralığı DC

6-1400 V/DC

Min./maks. frekans

0 / 1000 Hz

Süreklilik testi, min./maks. elektrik direnci

0-200 kOhm

Faz testi için min. voltaj

100 V/AC

Değiştirilebilir yük

230V/AC'de 30 mA

Diyot testi

Evet

Kutuplanma testi

Evet (+/- LED)

PELV ekranı

Görsel, Titreşimli

IP koruma sınıfı

IP 65

Yüksek gerilim koruma kategorisi

CAT IV/1000V

Akü tasarımı

1,5 V Micro AAA

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Uzunluk x genişlik x derinlik

300 x 75 x 20 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pil High Power

İNCE KALEMPİL 1,5V-AAA-MICRO-LR03-ALKALİ

Yoğun enerjili uygulamalar için rakipsiz pil gücü
x 10 ad.