Aufladbare LED-Stirnleuchte Ergopower-Sensor
Akku-LED-Stirnleuchte Ergopower Sensor
STIRNLEUCHT-AKKU-LED-(USB-C)-280LM-5V-3W
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Superheller 60-Grad-Lichtkegel
Rückhalterung um 60 Grad nach oben und unten verstellbar
Mit zwei Schaltern ausgestattet:
- Standard-Ein-/Ausschalter - 1. Schritt halbe Lichtintensität, 2. Schritt volle Lichtintensität
- Sensorschalter - Bewegungssensor (mit Handbewegungen) bis zu 5 cm Abstand zum Leuchtmittel
Schutzklasse IP65
Stoßfestigkeit IK07
Kopfband mit integriertem rutschfesten Gummistreifen
Für besseren Halt
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Lichtstrom min./ max. | 100 / 280 lm |
Farbtemperatur | 6500 K |
Leuchtdauer min./max. | 2-5,5 h |
Ladezeit | 2.5 h |
Schutzart IP | IP 65 |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1500 mAh |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Anschlussart | USB, USB Typ C |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
USBLADEKBL-F.HNDLEUCHT-L1M
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück