Flachdachklebstoff Flachdach Fix
Flachdachklebstoff Flachdach-Fix
FLDKLEBST-1K-PU-800ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Geprüfte Produkteigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten gemäß EN 16002 – bestätigt durch Prüfberichte des I.F.I. in Aachen
- Keine mechanische Anbringung erforderlich – das spart bis zu 30 % Arbeitszeit
- Je nach Witterung ist das Material bereits nach 60 bis 120 Minuten ausgehärtet, sodass Folgearbeiten zügig fortgesetzt werden können
- Hohe Anfangshaftung selbst bei niedrigen Temperaturen – das Material fließt nicht, sondern bildet sofort eine standfeste und haftstarke Kleberaupe
- Bereits ab +5 °C verarbeitbar (Dosentemperatur ebenfalls mind. +5 °C)
Sparsam im Verbrauch
- Anzahl der Klebestränge bis 25m Gebäudehöhe nach ZVDH Verfahren
- GISCODE PU80
Haftet auf allen üblichen Bauuntergründen, wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, Polystyrol- und Polyurethan-Hartschaum, korrosionsgeschützte Stahlbleche, Faserzement, Gasbeton, Spanplatten, Hart-PVC, Stein, Putz, Holz, Bitumendickbeschichtungen und Dispersionsfarben.
Bitte beachten Sie, dass die Aushärtezeiten eingehalten werden muss, um den Treibgasen genügend Zeit zu geben aus der Konstruktion zu entweichen. Hinweise des Dämmstoffplattenherstellers beachten.
Entspricht DGNB Qualitätsstufe 2 (2023)
Erfüllt Anforderungen von QNG-ready (Anforderungskatalog Pos 12.5)
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 38:
- Qualitätsstufe 2
Datenblätter(X)
Zum sauberen, sparsamen und dauerhaft sicheren Verkleben von Wärmedämmstoffplatten im Flach- und Gefälledachbereich, sowie zum Ausfüllen von Hohlräumen zwischen einzelnen Wärmedämmelementen. Besonders bei unebenen Untergründen im Sanierungsbereich nivelliert der Dämmstoffkleber aufgrund seiner direkt gegebenen Schaumstruktur Unebenheiten sofort aus.
Zum Verkleben von Wärmedämmstoffplatten auf Basis von Polystyrol- (EPS + XPS) und PIR/PUR-Hartschaum, Mineralwolle im Flachdachbereich. Je m² sind vier Stränge mit jeweils mind. 30 mm Durchmesser notwendig. Im Rand- und Eckbereich bzw. bei erhöhter Windsogbelastung die Klebstoffmenge entsprechend erhöhen. Leichtes Besprühen des Klebstoffstranges mit Wasser beschleunigt die Durchhärtung. Danach die Dämmplatte innerhalb von ca. 8 Minuten andrücken (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Orange |
Dichte | 25 g/cm³ |
Ausbeute (Volumen) ca. | 40 l |
Hautbildezeit min. | 8 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 50 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 12 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | -5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund max. | 35 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | +5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,035 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | nach DIN 52612 |
Zugfestigkeit min. | 0,19 N/mm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN EN 1607 |
Zugscherfestigkeit max. | 0,489 N/mm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach EN 12090 |
Lösemittelfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Inhalt | 800 ml |
Gebinde | Dose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!