Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff

Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff
GRNDG-FLUESSIGKUNSTSTOFF-PVC-1LTR

Art.-Nr. 0838892556

EAN 4053479379814

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff

Art.-Nr. 0838892556
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
Lösemittelhaltige 1-komponentige Grundierung für PVC-Untergründe
  • Schnelle Trocknungszeit ca. 20 - 30 min

  • Geringer Verbrauch ca. 40 - 100 ml/m²

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für die Grundierung von Weich-PVC Untergründen bei der Verarbeitung der Würth 1K Flachdachdicht Produkte

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten. Verarbeitungstemperatur von +10 bis +35° beachten. Abzudichtende Fläche vorher abkleben. Grundierung dünn mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen. Vor dem auftragen des Flüssigkunststoff die Trockenzeit abwarten. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

1000 ml

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Polyurethan

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Lösemittelfrei

Nein

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 35 °C

Weiterbearbeitbarkeit nach min.

20 min

Weiterbearbeitung Bedingung

bei 20°C

Inhaltsgewicht

1,2 kg

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen