ABC hızlı kaplin, standart
ABC hızlı kaplin, standart
Ürün no. 0885620007
EAN 4053479685144
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı (T) | 15 mm |
Boru-et kalınlığı (T) | 1,5 mm |
Tip açıklaması (S) | Heavy duty |
Uzunluk (L) | 21 mm |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
Maks. çalışma basıncı | 12,5 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!