ABC 90 derece hızlı kaplin
ABC 90 derece hızlı kaplin
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Boru dış çapı (T) | 15 mm |
Boru-et kalınlığı (T) | 1,5 mm |
Tip açıklaması (S) | Heavy duty |
Uzunluk (L) | 46 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 31 mm |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
Maks. çalışma basıncı | 12.5 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!