ABC 90 derece hızlı kaplin

ABC 90 derece hızlı kaplin

Ürün no. 0885620108
EAN 4053479685182
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
Boru dış çapı (T)

16 mm

Boru-et kalınlığı (T)

2.0 mm

Tip açıklaması (S)

Heavy duty

Bağlantı dişi

0 - uygulanamaz

Uzunluk (L)

46 mm

Uzunluk 2 (L2)

31 mm

Malzeme

0 - uygulanamaz

Muhafaza malzemesi

Poliamit

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

Yüzey

0 - uygulanamaz

Min./maks. sıcaklık koşulları

-40 - 100 °C

Maks. çalışma basıncı

12.5 bar

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Segman pensesi B tipi

DIŞ SEGMAN PENSESİ-AÇILI(D19-60MM)165MM

Segman penseleri için
x 1 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-STRAIGHT-HD

x 2 ad.
ABC hızlı konnektör, standart, azaltılmış

QCKPLGCON-ABC-REDUC-REGL-HD

x 2 ad.
ABC sızdırmazlık tapası

SEALPLG-F.PLGSCRINCON-ABC-HD

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.
ABC demontaj aleti, plastik

DISASMBYTL-F.BRKPIP-PLA-D16MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 5 ad.
ABC demontaj aleti, metal

DISASMBYTL-F.BRKPIP-MET-D16MM

Easy removal of polyamide pipes from ABC quick-action couplings
x 1 ad.
ABC sızdırmazlık tapası, uzun

SEALPLG-ABC-F.PLGSCRINCON-LNG-D16MM

Seal for ABC fittings for protection against soiling
x 5 ad.