Scheibenklebstoff Cargo
Scheibenklebstoff Cargo
SHBKLEBST-CARGO-600ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochmoduliger, elastischer und toleranzausgleichender 1K Scheibenklebstoff
- Lange offene Zeit - anwenderfreundliche Verarbeitung
- Sehr gute Standfestigkeit (an senkrechten Klebeflächen, wie z. B. Seitenscheiben, einsetzbar)
- Gute Abglättbarkeit
- Umweltgerechte Beutelware (geringeres Verpackungsvolumen, Müllreduzierung)
- Lösemittel- und PVC frei
- Düsen in Rot aus PE (in VE 20 beinhaltet 7 Adapter und 15 V Düsen)
Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Datenblätter(X)
Ersatzverglasung von Nutzfahrzeugen, Omnibussen, Transporter, Landmaschinen, Baumaschinen und Schienenfahrzeugen.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 600 ml |
Gebinde | Beutel |
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Hautbildezeit min. | 30 min |
Dichte / Bedingung | 1,2 kg/m³ / bei 20°C, DIN 53217 |
Offene Zeit max. / Bedingung | 30 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Zugscherfestigkeit | 5 MPa |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 35°C |
Zugfestigkeit | 8 MPa |
Silikonfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Witterung (sehr gut) |
Härte nach Shore A | 65 +/- 5 |
Produktgewicht (per Stück) | 762,000 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Dichte | 1,2 kg/m³ |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 3 mm/d |
Wegfahrzeit (mit Airbag) | 2 h |
UV-Beständigkeit | UV-stabilisiert |
Bruchdehnung | 300 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!