Scheibenklebstoff Ultimate 310 ml Kartuschen-Set
Scheibenklebstoff Ultimate Set Kartusche
SHBKLEBST-ULTIMATE-SET-KART-310ML-5TLG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Nahezu jahreszeitenunabhängig
- 1 h Wegfahrzeit mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis +35°C
- Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt
Hochmoduliger Scheibenklebstoff – sorgt für maximale Fahrzeugversteifung und höchste Stabilitä
Antennentauglich, nichtleitend
Verhindert Kontaktkorrosion – ideal für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien wie z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.
Geprüfte Sicherheit
- Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt
- Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)
Lieferumfang: 1K-Scheibenklebstoff Ultimate, Varioprimer safe + easy, Primerpinsel, Standard-Scheibenauftragsdüse, Aktiv-Reiniger (Doppeltuch)
Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen.
Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Chemische Basis | 1-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1,18 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +120 °C |
Wegfahrzeit (mit Airbag) | 1 h |
Wegfahrzeit (ohne Airbag) | 30 min |
Wegfahrzeit Bedingung | bei Umgebungstemperatur -10°C bis 35°C |
Offene Zeit max. / Bedingung | 15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-20ML
DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK