1K-Scheibenklebstoff Ultimate

Scheibenklebstoff Ultimate
SHBKLEBST-ULTIMATE-KARTUSCHE-310ML

Art.-Nr. 0890023801

EAN 4045727573952

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

Art.-Nr. 0890023801
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
Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen

Nahezu Jahreszeitenunabhängig


  • 1h Wegfahrzeit bei PKW mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis+35°C

  • Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt

  • Geeignet für Fahrzeuge mit Fahrassistenzsystemen


Geprüfte Sicherheit


  • PKW Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt

  • Erfüllt die Anforderungen der OEM´s (Erstausrüster, Fahrzeughersteller)


  • Hochmodulig Fahrzeugversteifender Scheibenkleber

  • Antennentauglich, nichtleitend

  • Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien, da es Kontaktkorrosion verhindert
Hinweis

Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.

Anwendungsgebiet

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen.

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Hautbildezeit min.

15 min

Dichte / Bedingung

1,27 g/cm³ / bei 20°C

Wegfahrzeit Bedingung

bei Umgebungstemperatur -10°C bis 35°C

Offene Zeit max. / Bedingung

15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Zugscherfestigkeit

5,5 MPa

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 25°C

Zugfestigkeit

9 MPa

Geruch/Duft

Geruchlos

Härte nach Shore A

60

Produktgewicht (per Stück)

441,000 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

1,27 g/cm³

Durchhärtungsgeschwindigkeit

4 mm/d

Wegfahrzeit (mit Airbag)

1 h

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

30 min

Bruchdehnung

300 %

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE

x 10 St.
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
x 12 St.
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
x 12 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
x 12 St.
Standard-Scheibenauftragsdüse für Beutelware

DUES-SHBREP-BEUTEL-12STK

Mit V-Ausschnitt, Höhe 13 mm
x 12 St.
Adapter mit Feingewinde

DUES-F.BEUTWARE-WEISS

Adapter für Beutelware mit Gewindeanschluss für Ersatzdüsen mit Feingewinde
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-NAHFUELLGEBINDE-ECO-5LTR

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen