Scheibenklebstoff Ultimate 400 ml Beutel-Set

Scheibenklebstoff Ultimate Set Beutel
SHBKLEBST-SET-ULTIMATE-BEUTEL-400ML

Art.-Nr. 0890023830

EAN 4045727841471

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenklebstoff Ultimate 400 ml Beutel-Set

Art.-Nr. 0890023830
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
Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen

Nahezu jahreszeitenunabhängig


  • 1 h Wegfahrzeit mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis +35°C

  • Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt


Hochmoduliger Scheibenklebstoff – sorgt für maximale Fahrzeugversteifung und höchste Stabilitä



Antennentauglich, nichtleitend



Verhindert Kontaktkorrosion – ideal für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien wie z. B. Audi A8, Jaguar XJ etc.



Geprüfte Sicherheit


  • Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt

  • Erfüllt die Anforderungen der Erstausrüster (Fahrzeughersteller)


Lieferumfang: 1K-Scheibenklebstoff Ultimate, Varioprimer safe + easy, Primerpinsel, Standard-Scheibenauftragsdüse, Adapter für Beutelware, Aktiv-Reiniger (Doppeltuch)

Hinweis

Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Anwendungsgebiet

Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen.

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung.Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Beutel

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +120 °C

Wegfahrzeit (mit Airbag)

1 h

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

30 min

Wegfahrzeit Bedingung

bei Umgebungstemperatur -10°C bis 35°C

Offene Zeit max. / Bedingung

15 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Scheibenklebstoff Ultimate 400 ml Beutel-Set inklusive:
1 x
Adapter mit Feingewinde

DUES-F.BEUTWARE-WEISS

Beschreibung: Adapter für Beutelware mit Gewindeanschluss für Ersatzdüsen mit Feingewinde
Menge: 1 x
1K-Scheibenklebstoff Ultimate
1 x
1K-Scheibenklebstoff Ultimate

SHBKLEBST-ULTIMATE-BEUTEL-400ML

Beschreibung: Hochwertiger und nahezu saisonunabhängiger 1K Scheibenklebstoff für alle Arten von Fahrzeugen
Menge: 1 x
Varioprimer safe + easy
1 x
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Beschreibung:
20 ml
Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Menge: 1 x
1 x
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE

Menge: 1 x
1 x
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Beschreibung: Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
Menge: 1 x