Varioprimer safe + easy

Varioprimer safe + easy
HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Art.-Nr. 0890024010

EAN 4046778559674

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Varioprimer safe + easy

Art.-Nr. 0890024010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung

4-in-1-System


  • Haftvermittler

  • Korrosionsschutz

  • Aktivator

  • Schützt den Klebstoff vor UV-Strahlung


  • Schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen

  • Korrosionsschutz für blanke Metalloberflächen

  • Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben
Hinweis

Vor der Verwendung des Varioprimers die Gebinde schütteln. Gelierter Primer darf nicht verwendet werden. Geöffnete Gebinde schnelllstmöglich aufbrauchen. Bei Verwendung auf durchscheinenden Untergründen wie Windschutzscheiben ohne Siebdruckrand ist ein UV-Schutz für die Klebefläche (zum Schutz des Primers) zwingend erforderlich.

Anwendungsgebiet

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Primer zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen. Der Primer bietet Korrosionsschutz für blanke Metalle und fungiert als Aktivator für Rückschnitt von PU/ PVC vorbeschichtete Scheiben.

Anleitung

Die Haftflächen mit Glasreinger Ecoline Art.-Nr. 089022001 säubern. Die Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Varioprimer vor der Anwendung schütteln. Der Auftrag erfolgt mit einem Primerpinsel oder mittels Schwammapplikator. Bei Anwendung der 10 ml Tube keinen Druck auf die Tube ausüben damit die richtige Menge an Primer appliziert wird. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Gebinde

Stick

Inhalt

10 ml

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Schwarz

Ablüftzeit min.

10 min

Ablüftzeit max.

24 h

Ablüftzeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, als Primer, Korrosionsschutz, Aktivator

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen