Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Konstruktionsklebstoff Klebt und Dichtet
KONSTKLEBST-KD-GRAU-300ML

Art.-Nr. 08901002
EAN 4053479006482

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff

Universell einsetzbar


Hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Hohe Dehnfähigkeit


  • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich

  • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen

  • Vibrations- und schalldämpfend


Lange Hautbildezeit


  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen

  • Optimal auch für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar


Schleif-/überlackierbar


Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne Aktivierung der Oberfläche überlackierbar (Lackverträglichkeit durch Vorversuche überprüfen).



Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion



Geruchsarm



Silikonfrei

Leistungsnachweis

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18

Hinweis
  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.

  • Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.

  • Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige La-cke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.

  • Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.

  • Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.

  • Vorsicht: Bei hoher Untergrundfeuchtigkeit, sehr breitem Klebstoffraupenauftrag, und/oder eingebrachten Hohlräumen, Lufteinschlüssen, Hinterfüllschäumen in der Applikation besteht die Gefahr einer Blasenbildung in der Klebstoffmasse.
Optimierungstabelle
Oberfläche/Material Optimierungsschritte* Hinweise
Coil-Coat-Beschichtung

HaftClean

Aluminium eloxiert

1. HaftClean


2. HaftPlus Metall

Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Grundreinigung mit IPA-Reiniger


2.   Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen


3.   Nachreinigung mit IPA-Reiniger


4.   HaftClean


5.   HaftPlus Metall

Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.)Die Verwendung von HaftPlus Metall ist zwingend erforderlich!
Edelstahl (rostfrei)
Stahl (St 37, etc.)Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich!
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)
Zink
Pulverbeschichtungen

HaftClean

Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
(PES, EP/PES)
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl)

Varioprimer safe + easy

Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend

Varioprimer safe + easy

(PUR, Acryl, Epoxidharz)
Kathodische Tauchlackierung

HaftClean

(E-Coating)
ABS

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC

1.  Grundreinigung mit IPA-Reiniger


2.  Mit Schleifvlies „very fine”


oder Körnung 60-80 anschleifen und absaugen


3.  Nachreinigung mit IPA-Reiniger


4.  HaftClean


5.  HaftPlus K/H/S

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Hart-PVC

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

PMMA / PC (ohne kratzfeste Beschichtung)

Varioprimer safe + easy

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Polyamid

Varioprimer safe + easy

Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und Kork

1. Entstauben


2. HaftPlus K/H/S

HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

HaftClean

Glas

Varioprimer safe + easy

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Emaille, Porzellan, Keramik, Fliesen

1. HaftClean oder IPA-Reiniger


2. Varioprimer safe + easy

Beton, mineralische Mörtel, Putze und Zementfaserplatten

1. Entstauben


2. Tiefgrund

Kunststein (Corian, Varicor)

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metall

Aluminium

1

4

1

1

Bleixxxx
Edelstahl

1

4

1

1

Kupfer

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stahl/Eisen

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffe

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Gummi/Neoprenxxx

Hartschäume

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polycarbonat = PC

5

5

5

-
Polystyrol (kein Schaum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethan = PU

2

2

2

Hart-PVC

2

4

2

Silikone----
Styropor----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Lackierte Oberflächen

2K Lacke, Einbrennlacke,
KTL, bandlackierte Bleche

4

4

4

4

Holz und Holzwerkstoffe

Holz (auch MDF, Spanplatten)

2

2

2

2

Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorplatten

Kork

2

2

2

Stein und Baustoffe

Beton

2

2

2

2

Bituminöse Untergründe----
Gasbeton, Gips, Gipskarton

3

3

3

3

Kunststein (Corian, Varicor)

2

2

2

Naturstein, Ziegelstein

2

2

2

2

Zementfaserplatten

3

3

3

Sonstiges

Emaille

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfaser----
Spiegel----
Porzellan, Keramik, Fliesen

5

4

5

5

Papier

Pappe

Gewebe----
Leder----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 46567 U 18

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für unterschiedliche Verklebungen und Abdichtarbeiten

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet

  • Zum dauerelastischen Abdichten von Punktschweißnähten
Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.


Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Um die Vorteile der Dickschichtverklebung zu nutzen wird eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm empfohlen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

300 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Grau

Hautbildezeit min./max.

45-60 min

Dichte / Bedingung

1,25 g/cm³ / vor Aushärtung, DIN 53479

Härte nach Shore A / Bedingung

40 / nach DIN 53505

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

120 °C / nach 8 Stunden

Zugfestigkeit min.

1.8 N/mm²

Zugscherfestigkeit min.

1 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53504

Reißfestigkeit längs min.

6 N/mm

Reißfestigkeit Bedingung

nach DIN 53515

Reißdehnung / Bedingung

500 % / nach DIN 53504

Volumenänderung max.

-5 %

Glasumwandlungstemperatur / Bedingung

-45 °C / nach DIN 53445

Beständigkeit kurzfristig gegen

Treibstoffe, Mineralöle, Tierische Fette, Tierische Öle, Pflanzliche Fette, Pflanzliche Öle

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml

DUES-DI-SCHRAUB-TRANSP-KART-310ML

Grobgewinde
x 25 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Standard-Auftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml und 310 ml

AUFTRGDUES-(F.KART-MET)-TRANSP

x 12 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen