Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Konstruktionsklebstoff Klebt und Dichtet
KONSTKLEBST-KD-SCHWARZ-300ML

Art.-Nr. 08901003

EAN 4053479006499

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet

Art.-Nr. 08901003
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
Elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff

Universell einsetzbar mit hervorragender Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen



Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)


  • Gesundheitlich unbedenklich im gehärteten Zustand

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet


Hohe Dehnfähigkeit


  • Verbinden gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe möglich

  • Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen

  • Vibrations- und schalldämpfend


Lange Hautbildezeit


  • Ermöglicht die Verklebung bzw. Abdichtung von komplizierten Bauteilen

  • Optimal auch für große Flächen

  • Fügeteile sind repositionierbar


Nach Hautbildung mechanisch bearbeitbar und ohne vorherige Aktivierung der Oberfläche überlackierbar – Lackverträglichkeit sollte durch Vorversuche geprüft werden



Nicht korrosiv – verhindert zuverlässig die Korrosion von Metallen



Geruchsarm



Silikonfrei

Leistungsnachweis

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 61399 U 24

Hinweis
  • Nicht geeignet für die Glasfalzversiegelung und Klebstoffverbindungen auf anderen transparenten Werkstoffen mit Gefahr von UV-Hinterspiegelung.

  • Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer leichten Oberflächenvergilbung und Rissbildung führen.

  • Nicht geeignet für Dehnfugen im Baubereich.

  • Lacke auf PVC-Basis und Lacke, die durch Oxidation trocknen (Öl- und Alkydharzhaltige Lacke) sind für die Überlackierung nicht geeignet.

  • Der Einsatz von Würth-Dichtstoffglättemittel kann eine Gelbfärbung verursachen.

  • Vorsicht: Kontakt mit Lösemittel bzw. Lösemittelresten insbesondere während bei der Verarbeitung sowie Vernetzungsphase sind zu vermeiden. Diese können zur dauerhaften Schädigung des Klebt + Dichtet führen.

  • Vorsicht: Bei hoher Untergrundfeuchtigkeit, sehr breitem Klebstoffraupenauftrag, und/oder eingebrachten Hohlräumen, Lufteinschlüssen, Hinterfüllschäumen in der Applikation besteht die Gefahr einer Blasenbildung in der Klebstoffmasse.
Optimierungstabelle
Oberfläche/Material Optimierungsschritte* Hinweise
Coil-Coat-Beschichtung

HaftClean

Aluminium eloxiert

1. HaftClean


2. HaftPlus Metall

Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Grundreinigung mit IPA-Reiniger


2.   Mit Schleifvlies „very fine” leicht anschleifen


3.   Nachreinigung mit IPA-Reiniger


4.   HaftClean


5.   HaftPlus Metall

Buntmetalle (Messing, Kupfer, Bronze, etc.)Die Verwendung von HaftPlus Metall ist zwingend erforderlich!
Edelstahl (rostfrei)
Stahl (St 37, etc.)Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich!
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)
Zink
Pulverbeschichtungen

HaftClean

Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
(PES, EP/PES)
2K-Decklacke, wasser- oder lösungsmittelbasierend (PUR, Acryl)

Varioprimer safe + easy

Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
2K-Grundierungen, wasser- oder lösungsmittelbasierend

Varioprimer safe + easy

(PUR, Acryl, Epoxidharz)
Kathodische Tauchlackierung

HaftClean

(E-Coating)
ABS

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC

1.  Grundreinigung mit IPA-Reiniger


2.  Mit Schleifvlies „very fine”


oder Körnung 60-80 anschleifen und absaugen


3.  Nachreinigung mit IPA-Reiniger


4.  HaftClean


5.  HaftPlus K/H/S

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Hart-PVC

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

PMMA / PC (ohne kratzfeste Beschichtung)

Varioprimer safe + easy

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Polyamid

Varioprimer safe + easy

Holz, Sperrholz, MDF, Holzprodukte und Kork

1. Entstauben


2. HaftPlus K/H/S

HPL Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

HaftClean

Glas

Varioprimer safe + easy

Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Emaille, Porzellan, Keramik, Fliesen

1. HaftClean oder IPA-Reiniger


2. Varioprimer safe + easy

Beton, mineralische Mörtel, Putze und Zementfaserplatten

1. Entstauben


2. Tiefgrund

Kunststein (Corian, Varicor)

1. HaftClean


2. HaftPlus K/H/S

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metall

Aluminium

1

4

1

1

Bleixxxx
Edelstahl

1

4

1

1

Kupfer

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stahl/Eisen

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffe

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Gummi/Neoprenxxx

Hartschäume

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamid

5

5

5

Polycarbonat = PC

5

5

5

-
Polystyrol (kein Schaum!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethan = PU

2

2

2

Hart-PVC

2

4

2

Silikone----
Styropor----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

Klebt + Dichtet-Produkte

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Kombi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Lackierte Oberflächen

2K Lacke, Einbrennlacke,
KTL, bandlackierte Bleche

4

4

4

4

Holz und Holzwerkstoffe

Holz (auch MDF, Spanplatten)

2

2

2

2

Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorplatten

Kork

2

2

2

Stein und Baustoffe

Beton

2

2

2

2

Bituminöse Untergründe----
Gasbeton, Gips, Gipskarton

3

3

3

3

Kunststein (Corian, Varicor)

2

2

2

Naturstein, Ziegelstein

2

2

2

2

Zementfaserplatten

3

3

3

Sonstiges

Emaille

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasfaser----
Spiegel----
Porzellan, Keramik, Fliesen

5

4

5

5

Papier

Pappe

Gewebe----
Leder----

Oberfläche muss vorbehandelt werden, je nach Anwendung bitte Technische Datenblätter beachten.



1. Primern mit HaftPlus Metall 0890 100 61


2. Primern mit HaftPlus K/H/S 0890 100 62


3. Vorbehandeln mit Tiefgrund mit 0890 545 10


4. Vorbehandeln mit HaftClean, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021 / 0890 024 101

ISEGA:


Kann im lebensmittelnahen Bereich, z. B. zur Verklebung von Wand- und Bodenbereichen in lebensmittelbe- und verarbeitenden Betrieben, verwendet werden.


Unbedenklichkeitserklärung Nr.: 61399 U 24

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 11:


  • Qualitätsstufe 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für unterschiedliche Verklebungen und Abdichtarbeiten

  • Für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet

  • Zum dauerelastischen Abdichten von Punktschweißnähten
Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt.


Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Um die Vorteile der Dickschichtverklebung zu nutzen wird eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm empfohlen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

300 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Hautbildezeit min./max.

45-60 min

Dichte / Bedingung

1,25 g/cm³ / vor Aushärtung, DIN 53479

Härte nach Shore A / Bedingung

40 / nach DIN 53505

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

120 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

120 °C / nach 8 Stunden

Zugfestigkeit min.

1,8 N/mm²

Hautbildezeit min.

45 min

Zugscherfestigkeit min.

1 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53504

Reißfestigkeit längs min.

6 N/mm

Reißfestigkeit Bedingung

nach DIN 53515

Reißdehnung / Bedingung

500 % / nach DIN 53504

Volumenänderung max.

-5 %

Glasumwandlungstemperatur / Bedingung

-45 °C / nach DIN 53445

Beständigkeit kurzfristig gegen

Treibstoffe, Mineralöle, Tierische Fette, Tierische Öle, Pflanzliche Fette, Pflanzliche Öle

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C bis 25°C

Silikonfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall

HAFTGRND-KONSTKLEBST-PLUS-METAL-250ML

Oberflächenoptimierung von metallischen Untergründen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Standard-Auftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml und 310 ml

AUFTRGDUES-(F.KART-MET)-TRANSP

Mit drei vorgezeichnete V-Düsen-Ausschnitte
x 12 St.
Oberflächenreiniger HaftClean

REINIG-KONSTKLEBST-HAFTCLEAN-400ML

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Klebstoffentferner

REINIG-KONSTKLEBST-ENTFERNER-400ML

Lösungsmittelgemisch zum Ablösen bzw. Entfernen von Kleb- und Dichtstoffen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen