PUR Stein- und Holzklebstoff

PUR Stein- und Holzklebstoff
HOKLEBST-PUR-STEIN-HOLZ

Art.-Nr. 0892100184

EAN 4065746461849

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PUR Stein- und Holzklebstoff

Art.-Nr. 0892100184
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
PU Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und die Verklebung von verschiedenen Mauersteinen mit planen Klebeflächen. Geeignet für untergeordnete Wandbauten ohne statische Relevanz z.B. Abtrennungen, Trockenbau.
  • Geprüfte D4 Qualität nach DIN EN 204

  • Für tragendes Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Meter

  • Emicode EC1Plus

  • Beständig gegen Wasser, Seewasser, Calciumlösung, verdünnte Säuren und Laugen.

  • Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung

  • Sehr gute Haftung und Klebekraft auf vielen bauüblichen Oberflächen
Hinweis

Grundsätzlich sollte das Holz vor der Verarbeitung auf diejenige Feuchte getrocknet werden, die annähernd dem Gleichgewicht seiner späteren Umgebung entspricht. Eventuelle Kleberüberstände nach Aushärtung abschneiden. Spritzer sofort PU-Schaumreiniger PURlogic clean Art. Nr. 0892160 entfernen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden. Die Pistole nach Verwendung gut mit dem PU-Schaumreiniger PURlogic clean Art. Nr. 0892160 reinigen.

Anwendungsgebiet

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

PU Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und die Verklebung von verschiedenen Mauersteinen mit planen Klebeflächen. Geeignet für untergeordnete Wandbauten ohne statische Relevanz z.B. Abtrennungen, Trockenbau.

Anleitung

Die Klebeflächen müssen sauber, staubfrei und tragfähig sein, sowie beide Fügeteile eine plane Oberfläche besitzen. Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20x kräftig schütteln. Sicherheitsdeckel entfernen und die Dose kopfüber passend auf die Pistole (Art. Nr. 0891152600) schrauben. Die Austrittsmenge wird durch Betätigen des Abzugshebels und der Dosierschraube an der Pistole geregelt. Der austretende Klebstoff bildet nach ein paar Sekunden eine dünne, füllende Klebstoffschicht. Nachdem der Klebstoff sich gesetzt hat, kann die Verbindung der verklebenden Teile erfolgen. Optimale Dosentemperatur ist 20 °C.

Inhalt

750 ml

Chemische Basis

Modifiziertes Polyurethan

Farbe

Beige

Dichte / Bedingung

1,02 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis +35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +90 °C

Zugfestigkeit min.

10 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN EN ISO 527-1

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-PREMIUMPRESS)

Hochwertige, ergonomisch geformte Schaumpistole zur Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen
x 1 St.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen