PUR Klebstoff PUR
LEIM-PUR-20-5KG
Art.-Nr. 0892100231
EAN 4045989525386
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Datenblätter(X)
- Zum Verkleben von Teilen im Fenster- und Türenbau
- Zum Verkleben von Treppen, Handläufen und Geländern
- Zum Verkleben von Terrassen- und Zaunteilen
- Zum Verkleben von Garten- und Badmöbeln
- Zum Verkleben von Holzteilen aus Weichholz, Hartholz, Exotenholz und Holzwerkstoffen
- Zum Verkleben von Holzteilen auf MDF-Platten
- Zum Verkleben verschiedener Arten von Außenteilen
- Zum Verkleben von mineralischen Bauplatten
- Zum Verkleben von Keramikteilen
- Zum Verkleben von Holzteilen mit Beton, Dämmplatten, Kunststoffen und Metall.
Inhaltsgewicht | 5000 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | 1-Komponenten-Polyurethan |
Dichte | 1,13 g/cm³ |
Farbe | Hellbraun |
Festkörperanteil min. | 100 % |
Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt) | 0,01 °C |
Viskosität (Zähigkeit) | 1500 mPas |
Viskosität Bedingung | bei 20°C |
Beanspruchungsgruppe | D4 |
Holzfeuchtigkeit min./max. | 0,2-14 % |
Offene Zeit Bedingung | bei 20°C |
Press- Abbindezeit min. | 1 h |
Pressdruck min. | 0,6 N/m² |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 70 °C |
Auftragsmenge bei Flächenverklebung max. | 100 g/m² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Zugfestigkeit | 12 N/mm² |
Inhalt | 4425 ml |