1K-Pistolenschaum Streetfighter

1K-Pistolenschaum Streetfighter
PISTSCHAUM-1K-B3-STREETFIGHTER-750ML

Art.-Nr. 0892152105

EAN 4058794690965

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Pistolenschaum Streetfighter

Art.-Nr. 0892152105
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
Universeller Füllschaum für Pistolenanwendung

Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)



Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas



Formstabilität


Kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.



Schnelle Durchhärtung



Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Alterungsbeständig



Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

Hinweis

Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURLOGIC® Streetfighter lässt sich mit den Schaumpistolen PURLOGIC® Xpress, Art. Nr. 0891 152 4 und PURLOGIC® COMBIpress, Art. Nr. 0891 152 6 verarbeiten.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Schallschutzgeprüft von ift-Rosenheim (PB-Nr.: 16-001999-RP01) 61dB


Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 38:


  • Qualitätsstufe 2

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 39:


  • Qualitätsstufe 4
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett.

Anleitung

Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean, Art. Nr. 0892 160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Gelb

Rohdichte

18 kg/m³

Zellstruktur

Mittel - fein

Zellstruktur Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Klebfrei nach

15 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C

Schneidbar nach

100 min

Schneidbarkeit Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Vollbelastbarkeit

24 h

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Zugfestigkeit min.

40 kPa

Inhalt

750 ml

Gebinde

Aerosoldose

Inhaltsgewicht

740 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 35°C, keine Sonneneinstrahlung, keine Wärmequellen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-XPRESS)-KST

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
x 1 St.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner

REINIG-SCHAUM-SET-PURLOGIC-4TLG

Reinigungsset für die leichte Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf den verschiedensten Untergründen