1K Pistolenschaum Powerpur
1K-Pistolenschaum Powerpur
PISTSCHAUM-1K-POWERPUR-B3-750ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Dämmt, klebt, isoliert, füllt
- Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein
- Dose ca. 20mal schütteln
- Hinweis: Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!
- Für ausreichende Belüftung sorgen
- Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache
- Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr.0892 160, zu entfernen
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) anlösen und wegwischen
- PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen
- Haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikonfetten oder Formentrennmitteln
Der Schaum ist nach Aushärtung nicht mehr gesundheitsschädlich. Produkt enthält nur halogenfreie Treibmittel.
Dose stehend lagern!
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Datenblätter(X)
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Grün |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 17 kg/m³ |
Zellstruktur | Mittel - fein |
Klebfrei nach | 10 min |
Klebfrei Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 25 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 5 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 35 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund max. | 35 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 20 |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 25 |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Baustoffklasse | F - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0.036 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 20°C |
Wasseraufnahme (%) | 1 Vol-% |
UV-Beständigkeit | Nein |
Ausbeute (Volumen) ca. | 45 l |
Inhalt | 750 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 909 g |
HFCKW-frei | Ja |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
FKW-frei | Ja |
HFKW-frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!