Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

1K-Schaum PUR 65

PISTSCHAUM-1K-PUR65-B2-840ML

Art.-Nr. 08921524

EAN 4045989779864

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Schaum PUR 65

Art.-Nr. 08921524

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

1K-PU-Pistolenschaum mit hoher Ausbeute

Hochleistungsschaum


Sehr hoher Durchsatz (bis zu 65 l frei expandierter Schaum; bis zu 85 laufende Meter in einer 2,5-cm-Fuge)



Zylinder mit vollständiger Entleerung


  • Weniger Produktabfälle

  • Erhebliche Kosten- und Zeiteinsparung


PU-Schaum ganzjährig verwendbar


  • Kann im Winter eingesetzt werden

  • Auch verwendbar in Umgebungen und auf Oberflächen mit Temperaturen bis -5 °C.


Hochwertiger PU-Schaum der Klasse B2


  • Strukturell feiner und homogener Schaum

  • Kann von Insekten, Parasiten, Schimmel oder Pilzen nicht beschädigt werden

  • Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Wärme und Alterung


Verarbeitungsfähiger PU-Schaum


  • Nach dem Aushärten kann der PU-Schaum lackiert, eingefärbt oder verputzt werden

  • Schalldämmungsgrad geprüft durch das IFT-Institut Rosenheim

  • RST-Wert w 59 dB
Hinweis

Der Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache


Nach der Anwendung müssen alle mit PU-Schaum bedeckten Teile der Schaumpistole mit dem speziellen Reiniger gesäubert werden bevor der Schaum an der Pistole aushärtet


Wenn die Dose nicht vollständig geleert wurde, darf sie nicht länger als eine Woche an der Pistole befestigt bleiben


Frische Schaumspritzer sind mit dem Reiniger zu entfernen


Ausgehärteter Schaum kann mit dem speziellen Reiniger entfernt werden


Das Produkt haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, Silikon, Bitumen oder mit Trennmitteln behandelten Oberflächen


Enthält kein Formaldehyd



Obwohl die technischen Hinweise auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Sie entheben den Käufer nicht von seiner Eigenverantwortung, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Füllt, isoliert, dichtet und klebt. Kann angewendet werden auf Putz, Zement, Marmor, Stein, Hart-PVC, Plastik, Metall und Holz

Anleitung

Die Oberflächen müssen sauber und frei von Staub, Fett und Öl sein


Die Dose muss vor dem Gebrauch mindestens 20/30-mal kräftig geschüttelt werden


Die optimale Temperatur für Verarbeitung und Dose beträgt +20°C


Wichtig: Die Oberflächen müssen vor dem Aufbringen des Schaums mit Wasser befeuchtet werden. Jede Lage Schaum muss während und nach der Aufbringung einzeln befeuchtet werden


Durch ausreichendes Befeuchten kann sich der Schaum auf bis zu 30 % ausdehnen. Auf diese Weise werden außerdem ein vollständiges Anhaften an der Oberfläche, eine vollständige Ausdehnung der Zellen sowie eine vollständige Aushärtung bis zu vollen Tiefe gewährleistet

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Gelb

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

14 kg/m³

Klebfrei nach

8 min

Schneidbar nach

23 min

Vollbelastbarkeit

5 h

Verarbeitungstemperatur min.

-5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

-5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

25 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

20 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

25 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit λ

0,04 W/(m*K)

Wasseraufnahme (%)

1 Vol-%

Wasseraufnahme Bedingung

nach DIN 53433

Zugfestigkeit min.

8 N/cm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53430

Fugenschalldämmmaß

62 dB

UV-Beständigkeit

Nein

Bruchdehnung

18 %

Bruchdehnung Bedingung

nach DIN 53430

Scherfestigkeit

3 N/cm²

Ausbeute (Volumen) ca.

67 l

Inhalt

840 ml

Gebinde

Aerosoldose

Inhaltsgewicht

925 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

stehende, kühle und trockene Lagerung

Technische Daten:
Optimale Anwendungsbedingungen +20 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit, vor, während und nach Gebrauch gut befeuchten
Ergiebigkeit in frei expandiertem Schaum Bis zu 65 l
Aus expandiertem Schaum in der Fuge Bis zu 85 laufende Meter in einer 2,5-cm-Fuge
Staubtrocken Nach ca. 9 Minuten
10 % Elastizitätsmodul (DIN 53421) 2 N/cm2
Klasse gemäß DIN 4102 B2
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Schaumreiniger PURlogic Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen