1K Pistolenschaum Powerpur Akustik

1K-Pistolenschaum Powerpur Akustik
PISTSCHAUM-1K-POWERPUR-AKUSTIK-B3-750ML

Art.-Nr. 08921528

EAN 4045989778980

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K Pistolenschaum Powerpur Akustik

Art.-Nr. 08921528
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
1K-Pistolenschaum für die schnelle Fugenfüllung.
  • Dämmt

  • Klebt

  • Isoliert

  • Dichtet

  • Füllt


Hohe Ausbeute


  • Bis zu 55 Liter freigeschäumt

  • Weniger Materialkosten pro Laufmeter und Objekt

  • Weniger Lager- und Transportkosten


Bei Außentemperaturen bis -10°C verarbeitbar, Dosentemperatur min. +5°C, siehe auch ,,Verarbeitungshinweise für Power Pur Akustik bei -10°C"


  • Universeller Ganzjahresschaum


Sehr feine Zellstruktur


  • Sehr gute Dämm- und Isoliereigenschaften


Schallschutz geprüft


  • Als Schallschutzschaum einsetzbar (RST,W =58 dB). Prüfzeugnis ZAG-Institut, Prüfbericht Nr. 173/15-520-1


Hohe Austrittsgeschwindigkeit, hohe Restentleerung


  • Schnellere und rationellere Verarbeitung

  • Weniger Materialkosten


Baustoffklasse B3


  • Entspricht DIN 4102


Ausgezeichnete Beständigkeit


  • Beständig gegen eine Vielzahl chemischer Produkte

  • Beständig gegen Alterung, Wärmeeinfluss

  • Nicht beständig gegen UV-Strahlung


Umweltfreundlich


  • FCKW, HFCKW und HFKW frei
Hinweis

Achtung


  • Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache

  • Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu entfernen

  • Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner (0892 160 000) anlösen und wegwischen

  • PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160, zu reinigen

  • Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches

  • Dose stehend lagern

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 39:


  • Qualitätsstufe 4
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Arbeitsvorbereitung


  • Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein

  • Dose ca. 20mal schütteln. Hinweis: Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!

  • Für ausreichende Belüftung sorgen.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Grün

Rohdichte

17 kg/m³

Zellstruktur

Mittel - fein

Klebfrei nach

10 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

25 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

5 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

-10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

20 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

25

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Baustoffklasse

F - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Wasseraufnahme (%)

1 Vol-%

Druckspannung

40 kPa

UV-Beständigkeit

Nein

Ausbeute (Volumen) ca.

45 l

Inhalt

750 ml

Gebinde

Aerosoldose

Inhaltsgewicht

903 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Xpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-XPRESS)-KST

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen
x 1 St.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste