1K Bauschaum

1K-Bauschaum
MNTGSCHAUM-1K-PU-B3-BETONGRAU-750ML

Art.-Nr. 0892155003

EAN 4050641833402

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K Bauschaum

Art.-Nr. 0892155003
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
1K-Montageschaum für den vielseitigen Einsatz
  • Dämmen

  • Kleben

  • Isolieren

  • Füllen

  • Dichten

  • Auch als Brunnenschaum verwendbar
Hinweis
  • Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache

  • Frische Schaumspritzer sind leicht mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 zu entfernen

  • Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner, Art.-Nr. 0892 160 000 anlösen und wegwischen

  • PU-Pistole ist mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 zu reinigen

  • Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und ähnliches

  • Dose stehend lagern

  • Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 39:


  • Qualitätsstufe 4
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum sauberen und kontrollierten Hinterfüllen von Hohlräumen, isolierenden Abdichten von Anschlussfugen (Fensterbau, Außentüren), Ausschäumen von kleinen Mauerdurchbrüchen und anderen Hohlräumen.

Anleitung
  • Haftflächen müssen unmittelbar vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!

  • Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein

  • Dose ca. 20 mal schütteln

  • Für ausreichende Belüftung sorgen

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Betongrau

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

0 g/cm³

Rohdichte Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Zellstruktur

Mittel - fein

Zellstruktur Bedingung

geprüft nach Würth Prüfmethoden

Klebfrei nach

9 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit

Schneidbar nach

16 min

Schneidbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Dose max.

30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

100 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0 W/(m*K)

Wasseraufnahme (%)

0 Vol-%

Druckspannung

5 N/cm²

Druckspannung Bedingung

anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung

Zugscherfestigkeit min.

5 N/cm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach DIN 53427

Zugfestigkeit min.

10 N/cm²

Zugfestigkeit Bedingung

anlehnend an DIN 53430

Reißdehnung

12 %

Reißdehnung Bedingung

anlehnend an DIN 53430

Ausbeute (Volumen) ca.

45 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

bei 20°C

Inhalt

750 ml

Gebinde

Aerosoldose

Inhaltsgewicht

710 g

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

FCKW (Treibgas) frei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautschutzcreme Basic

HAUTSHTZCREM-DOSE-(BASIC)-1000ML

Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.
Winkeladapter für Montageschaum

WNKLADAPT-SCHAUMPIST-RDRO

Geeignet für PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White und PURLOGIC Fast
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-PREMIUMPRESS)

Hochwertige, ergonomisch geformte Schaumpistole zur Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen
x 1 St.
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig

PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR

Zur einfachen Verarbeitung von lösemittelhaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautschutzcreme Basic

HAUTSHTZCREM-DOSE-(BASIC)-1000ML

Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste