Brunnenschaum
1K-Brunnenschaum
MNTGSCHAUM-1K-BRUNNENSCHAUM-B2-750ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Zur Anwendung ohne Pistole
Wirtschaftlich
- Ersetzt kostenintensive Arbeit mit Mörtel
- für glattes und schnelles Befüllen
Auftragsdüse – gebrauchsfertig
- Keine spezielle Auspresspistole erforderlich
- Einfache und schnelle Verwendung
- Verwendung auch in schwer zugänglichen Bereichen möglich
Verwendung des Kanisters
- Nach dem Öffnen ist der Schaum bis zu zwei Wochen verwendbar
Wasserdichtes Verbinden
- Stellt eine schnelle Verbindung (6 bis 20 Stunden) und einen Druck von 0,5 bar sicher, falls möglich (Zertifikat von MFPA Leipzig PB 5.2/08-049)
- Der Schaum dringt in enge Öffnungen ein und versiegelt sie von innen
Hohe Strapazierfähigkeit
- Lange stabil gegenüber Benzin, Ölen und Wasser, Farben, chemischen Substanzen
- Für Klärgruben und gegen alle üblichen Formen von Bakterien im Boden
- Flüssige Abfälle
- Streichbar und überputzbar
Der Schaum ist nicht gegen UV-Strahlen beständig. Nicht geeignet für die Isolierung gegen eindringendes Wasser in Kellern. Bewahren Sie den Behälter in einer aufrecht stehenden Position auf, um die Unversehrtheit des Ventils sicherzustellen.
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 39:
- Qualitätsstufe 4
Datenblätter(X)
Zur glatten und schnellen Befüllung von Verbindungen beim Verbinden von Brunnenkomponenten (gemäß DIN 4034, Teil 2) Zur Isolierung und Abdichtung von Verbindungsrohren in Brunnen, Abwasserkanälen und zur Installation von Wasseraufbereitungssystemen Geeignet für CLS, Ziegel, Stein, Gips, Holz, Faserbeton, Metall, verschiedene Kunststoffe wie Styropor, gehärteter PU-Schaum, harter PVC (ungeeignet für Polyethylen und Silikonkautschuk)
Den Behälter vor Gebrauch ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Das Trägermaterial leicht mit Wasser befeuchten. Den Schaum freisetzen und dabei den Behälter umgedreht halten. Den Schaum in einem regelmäßigen Muster auf die Verbindungsringe auftragen und innerhalb von 10 Minuten eine zweite Schicht darüberlegen. Überschüssiger Schaum von der Verbindung sollte nicht abgeschnitten oder geglättet werden.
Chemische Basis | Polyurethan |
Farbe | Gelb |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 37 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Zellstruktur | Mittel |
Klebfrei nach | 8 min |
Klebfrei Bedingung | bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit bei 30 mm Klebstoffstrang |
Schneidbar nach | 20 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 16 h |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose max. | 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 110 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,04 W/(m*K) |
Wasseraufnahme (%) | 0,3 Vol-% |
Druckspannung | 5 N/cm² |
Scherfestigkeit | 8 kPa |
Druckfestigkeit Bedingung | nach DIN 53421 |
Bruchdehnung | 30 % |
Ausbeute (Volumen) ca. | 37 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | freigeschäumt |
Inhalt | 750 ml |
Inhaltsgewicht | 864 g |
Baustoffklasse | B3 - Leicht entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |