2K Zargenschaum - ZARGSCHAUM-2K-B3-DREHAKTIVIERT-400ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/P6J307VWIRg

2K Zargenschaum - ZARGSCHAUM-2K-B3-DREHAKTIVIERT-400ML - 1

2K Zargenschaum

2K-Zargenschaum
ZARGSCHAUM-2K-B3-DREHAKTIVIERT-400ML

Art.-Nr. 0892156100

EAN 4045989774067

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K Zargenschaum

Art.-Nr. 0892156100
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
Kein Nachdrücken. Aushärtung ohne zusätzliche Feuchtigkeit.
  • Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtungsphase

  • Hohe Haftfähigkeit

  • Klebfrei nach ca. 12-14 Minuten

  • Schneidbar nach ca.30–35 Minuten

  • Ausgehärtet nach ca. 120 Minuten
Hinweis
  • Dose darf bei Inbetriebnahme nicht mehr als +25° C Temperatur aufweisen

  • Dose nach der Reifezeit zügig verarbeiten und innerhalb von 6 Minuten verbrauchen. Überschüssiges Material unbedingt ausschäumen und nicht in der Dose belassen.

  • Nur zur Montage von Bauelementen wie z. B. Türzargen verwenden. Bauelemente müssen genügend Eigenstabilität aufweisen und sollen sach- und fachgerecht aufgebaut sein.

  • Der Einsatz von Türfutterspreizen ist auch bei 2K-Schäumen unbedingt zu empfehlen

  • Anwendungen in Verbindung mit gasabschließenden Bauelementen oder Behältnissen vermeiden, ggf. eigene Versuche durchführen

  • Bei Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung
  • Untergründe auf keinen Fall anfeuchten

  • Roten Drehring am Dosenboden mindestens 6x in Pfeilrichtung vollständig herumdrehen

  • Dose mit roter Kappe nach unten ca. 30x schütteln. Ein Klappern im Inneren zeigt, daß der Innenbehälter geöffnet ist

  • Rote Kappe entfernen, Winkeladapter aufschrauben

  • Zur Erreichung einer optimalen Schaumstruktur die geschüttelte Dose ca. 30–40 Sekunden reifen lassen

  • Beim Schäumen Dose mit Winkeladapter nach unten halten. Zur Kontrolle: Schaum muß bei Austritt durchgehend hellgrün eingefärbt sein, sonst roten Drehring erneut 6 x drehen und Schüttelvorgang wiederholen. Frische Schaumspritzer sofort mit PU-Reiniger Art.-Nr. 0892 16 entfernen. Ausgehärteten Schaum mechanisch (z. B. Abschaben) entfernen. Reste mit Profi - Schaumcleaner (0892 160 000) entfernen!

Chemische Basis

2-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Grün

Geruch/Duft

Charakteristisch

Rohdichte

35 kg/m³

Zellstruktur

Fein

Klebfrei nach

14 min

Schneidbar nach

35 min

Vollbelastbarkeit

60 min

Entspreizbar nach

60 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.

10 bis 10 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min./max.

10 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

120 °C

Zugfestigkeit min.

16 N/cm²

Reißdehnung

30 %

Ausbeute (Volumen) ca.

13 l

Inhalt

400 ml

Baustoffklasse

B3 - Leicht entflammbar

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türfutterspreize

TRFTRSPRZ-(570-960MM)

Winkeladapter für Montageschaum

WNKLADAPT-SCHAUMPIST-RDRO

Geeignet für PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White und PURLOGIC Fast
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste