Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

2K-Zargenschaum B2  - ZARGSCHAUM-2K-B2-210ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/P6J307VWIRg

2K-Zargenschaum B2  - ZARGSCHAUM-2K-B2-210ML - 1

2K-Zargenschaum B2

ZARGSCHAUM-2K-B2-210ML

Art.-Nr. 0892157

EAN 4045989791576

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Zargenschaum B2

Art.-Nr. 0892157

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Zum Einbau von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen
  • Ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe

  • Frei von Formaldehyd und PCB

  • Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

  • Druck- und spannungsfreies Aushärten ohne Einfluss von Luftfeuchtigkeit

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln sein. Gips und Gasbeton mit Primer vorbehandeln.Kartuschenenden mit einem Messer abschneiden und Mischrohr aufsetzen. Bei engen und tiefen Fugen Verlängerungsrohr zusätzlich verwenden. Handschuhe tragen! Generell nicht mit verschmutzen Händen/ Handschuhen arbeiten. Weitere Angaben siehe technisches Merkblatt.

Farbe

Hellbeige

Rohdichte

55 kg/m³

Topfzeit

0 s

Klebfrei nach

80 s

Schneidbar nach

5 min

Vollbelastbarkeit

1 s

Entspreizbar nach

30 min

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 60 °C

Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.

10 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.

5 bis 30 °C

Verarbeitungstemperatur Dose min./max.

10 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Druckspannung

65 kPa

Druckspannung Bedingung

nach DIN 53421

Zugscherfestigkeit min.

80 kPa

Zugfestigkeit min.

80 kPa

Reißdehnung

10 %

Ausbeute (Volumen) ca.

4 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

bei 20°C

Inhalt

210 ml

Inhaltsgewicht

250 g

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen