1K-Polyurethanklebstoff innen Baukleber

1K-Polyurethanklebstoff innen
KLEBST-DAEMMSTPL-1K-INNEN-BAUKLEB-750ML

Art.-Nr. 089240011

EAN 4050641833266

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Polyurethanklebstoff innen Baukleber

Art.-Nr. 089240011
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
1K Polyurethanklebstoff zur Verklebung von u.a. Polystyrol-Hartschaumplatten.
  • Einfache und schnelle Verbindung

  • Hohe Ergiebigkeit

  • Füllt Unebenheiten

  • Schnellhärtend

  • Formstabil

  • Hält auf sehr vielen Untergründen


Gipskarton-, Zementfaserplatten:


Hohe Klebkraft auch ohne mechanische Fixierung. Ermöglicht rasches Weiterarbeiten



Steinverklebung:


Nur für nicht tragende Mauern

Hinweis

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon, PTFE und Fett.



Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Dose vor Gebrauch mind. 20 mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Kleber in 1 - 2 cm dicken Strängen im Abstand von ca. 25 cm durchgehend auf Dämmplatten auftragen. Platten zügig und fest an die Wand drücken, leicht verreiben und vor Abrutschen sichern.

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Gelb

Klebfrei nach

8 min

Klebfrei Bedingung

bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit

Aushärtezeit

30 min

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Vollbelastbarkeit

12 h

Vollbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

3 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur Untergrund max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Ausbeute (Volumen) ca.

40 l

Ergiebigkeit (Fläche)

15 m²

Inhalt

750 ml

Inhaltsgewicht

727,5 g

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102

Druckfestigkeit min.

5 N/cm²

Druckfestigkeit max.

7 N/mm²

Zugfestigkeit max.

7 N/cm²

Zugfestigkeit min.

5 N/cm²

Druckfestigkeit Bedingung

nach DIN 53421

Wärmeleitfähigkeit λ

0,035 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 56612

Zugfestigkeit min./max.

5-7 N/cm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 20°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hautschutzcreme Basic

HAUTSHTZCREM-DOSE-(BASIC)-1000ML

Abwaschbare Hautschutzcreme zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste